Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENVER WCL-8040 Kameraverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8981391
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     WCL-8040
EAN/GTIN:
     5706751066887
Suchbegriffe:
Wildkamera
denver wildkamera
DENVER WCL-8040 - Kameraverschluss - 8.0 MPix - 2K / 30 BpS - 4G, 4G
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kameraverschluss - 2K
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digital-Video-Format
AVI, H.265
Schnittstelle
USB, LTE, 4G
Sensorauflösung
8.0 Megapixel
Sensoren
3 passive Infrarot-Bewegungssensoren (PIR)
Max. Videoauflösung
2560 x 1440
Bildaufnahmeformat
JPEG
SIM-Kartentyp
SIM
Einbauleuchte
38x x Infrarot-LEDs
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel, Antenne, Gürtel
Schutz
Wasserdicht, IP65
Software
Software
Tuya Smart
Batterie
Batterietyp
AA Standard-Formfaktor
Details
8 x AA
Objektivsystem
Max. Sichtwinkel
120 Grad
Zusätzliche Funktionen
Eingebautes Licht
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.5 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
13.6 cm
Gewicht
380 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
12.2 cm x 11 cm x 16.5 cm / 600 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB
Bildschirm
Typ
5.1 cm (2") LCD-Display
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Videoaufnahme
2560 x 1440 - 30 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080 ¦ 1280 x 720
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
256 GB
Speicherkarte enthalten
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,56*
€ 143,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,98*
€ 128,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,02*
€ 126,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.