Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts Lucid Block


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8979126
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     540266
EAN/GTIN:
     4252011904396
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
4smarts powerbank 20000mah
powerbank 20000mah
4smarts Lucid Block - Powerbank - 20000 mAh - 100 Watt - 5 A - PD 3.0, QC 3.0, Super Charge - 3 Ausgabeanschlussstellen (2 x USB, 24 pin USB-C) - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.6 cm
Tiefe
15.4 cm
Höhe
3.2 cm
Gewicht
420 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Powerbank
Entwickelt für
Tablet, Mobiltelefon, tragbare Spielekonsole, Apple AirPods, Laptop
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 6 Monate
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-C Kabel - 50 cm
Kennzeichnung
EMC, RoHS
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
20000 mAh
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
4.5 - 20 V
Gestellte Leistung
100 Watt
Merkmale
LCD Anzeige, tragbar
Geleistete Netzspannung
4.5 / 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Elektrischer Strom max.
5 A
Eingangsanschlüsse
24 pin USB-C
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 3: 2 x 4 pin USB Type A, 24 pin USB-C
Details zum Leistungsgerät
24-poliger USB-C - Ausgang - 20 V - 100 W - 5 A ¦ 2 x 4-polig USB-Typ A - Ausgang - 12 V - 22.5 W
Menge Eingangsstecker
1
Schnellladetechnologie
Power Delivery 3.0, Qualcomm Quick Charge 3.0, Super Charge
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
9.5 cm
Transporttiefe
20 cm
Transporthöhe
3.5 cm
Transportgewicht
460 g
Weitere Suchbegriffe: 4smarts powerbank
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.