Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts PDPlug Trio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8972731
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     540402
EAN/GTIN:
     4252011905195
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Das 4smarts PDPlug Trio ist ein vielseitiges Wandladegerät, das die Ladeanforderungen einer Vielzahl von Geräten erfüllt, von Mobiltelefonen und Laptops bis hin zu Smartwatches und Tablets. Seine GaN-Technologie und die Konstruktion aus Polycarbonat machen es effizient und langlebig. Durch die Unterstützung mehrerer Schnellladeprotokolle, darunter PD/PPS, Power Delivery 3.0, Qualcomm Quick Charge 4+ und andere, ist sichergestellt, dass Ihre Geräte schnell einsatzbereit sind. Sicherheit ist oberstes Gebot, und das PDPlug Trio bietet Schutz vor Überstrom, Übertemperatur, Überspannung und Kurzschluss. Sein kompaktes Design geht keine Kompromisse bei der Leistung ein und bietet bis zu 65 W über drei Ausgangsanschlüsse, was es zum idealen Ladegerät für alle macht, die Wert auf Leistung und Tragbarkeit legen.
4smarts PDPlug Trio - Netzteil - GaN - 65 Watt - 3.25 A - PD 3.0, QC 4+, AFC, SCP, HiSilicon Fast Charging, PD/PPS - 3 Ausgabeanschlussstellen (USB, 24 pin USB-C) - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.5 cm
Tiefe
10.5 cm
Höhe
3.5 cm
Gewicht
90 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Netzteil
Entwickelt für
Tablet, Mobiltelefon, Smartwatch, Laptop
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Material
Polycarbonat
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Gestellte Leistung
65 Watt
Merkmale
Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz, Überstromschutz, kompaktes Design, Übertemperaturschutz
Geleistete Netzspannung
5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Elektrischer Strom max.
3.25 A
Eingangsanschlüsse
Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 3: 4-polig USB Typ A, 24 pin USB-C
Details zum Leistungsgerät
4-polig USB-Typ A - 60 W ¦ 2 x 24-poliger USB-C - 65 W
Menge Eingangsstecker
1
Geräte-Betriebsmodus
PD (USB-C) 5/9/12/15/20 V - 3/3/3/3/3.25 A ¦ Quick Charge 3.0 (Typ A) 5/9/12/15/20 V - 3/3/3/3/3 A
Schnellladetechnologie
Power Delivery 3.0, Qualcomm Quick Charge 4+, Samsung Adaptive Fast Charging, Huawei SuperCharge Protocol, HiSilicon Fast Charging Protocol, PD/PPS
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
120 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.