Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset
>
Wireless Headset
>
Bluetooth Headset
>
Artikel
EPOS IMPACT 1060T ANC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-8972342
Hersteller:
EPOS
Herst.-Nr.:
1001136
EAN/GTIN:
5714708009382
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Epos Headsets
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Binaurales (beidseitiges) Bluetooth -Headset für das moderne offene Büro. Die Kombination der EPOS BrainAdapt -Technologie, die zur Verringerung von Ermüdungserscheinungen des Gehirns beiträgt, mit der branchenführenden Sprachaufnahme von EPOS AI und adaptivem ANC stellt sicher, dass Ihre Botschaft ankommt.
EPOS IMPACT 1060T ANC - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabelgebunden, kabellos - aktive Rauschunterdrückung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.6 cm
Tiefe
17.6 cm
Höhe
17.8 cm
Gewicht
171 g
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabelgebunden, kabellos
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Computer, tragbare Elektronik
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Kabel, BTD 800a USB-Dongle, Tragetasche
Kabeldetails
USB-C Kabel - 1.2 m
Stromversorgung
Ladezeit
2.5 Stunden
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Standby-Zeit
300 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden, kabellos
Besonderheiten
EPOS BrainAdapt Technology
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Total Harmonic Distortion (THD)
0.5%
Active Noise Canceling
Ja
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Soundeffekte
EPOS AI
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Adaptive Hybrid ANC
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
11 cm
Transporttiefe
23 cm
Transporthöhe
23.6 cm
Transportgewicht
935 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Geräuschunterdrückung
Ja
... >
DCI
>
Audio
>
Headsets & Mikrofone
Weitere Suchbegriffe:
Computer-Headset
,
Headset
,
Headsets
,
PC Headset
,
Headset kabelgebunden
,
Headset schnurgebunden
,
Kabelgebundenes Headset
,
Schnurgebundenes Headset
,
Kopfhörer
,
Büro Headset
,
Call Center Headset
,
Callcenter Headset
,
Home Office Headset
,
Office Headset
,
Sennheiser Headsets
,
Kabelloses Headset
,
Schnurloses Headset
,
Wireless Headset
,
stereo kopfhörer
,
bluetooth headset
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 208,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,74*
€ 248,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,71*
€ 242,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,77*
€ 236,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,69*
€ 228,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,79*
€ 210,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS Bluetooth-Headset IMPACT 1030
EPOS
1001132
€ 120,96*
Ähnlich
EPOS Bluetooth-Headset IMPACT 1030T
EPOS
1001137
€ 120,70*
Ähnlich
EPOS Bluetooth-Headset IMPACT 1060
EPOS
1001134
€ 132,95*
Ähnlich
EPOS Bluetooth-Headset IMPACT 1060 ANC
EPOS
1001130
€ 220,39*
Ähnlich
EPOS Bluetooth-Headset IMPACT 1060T
EPOS
1001138
€ 132,14*
Ähnlich
EPOS Bluetooth-Headset IMPACT 1061
EPOS
1001135
€ 150,92*
Ähnlich
EPOS Bluetooth-Headset IMPACT 1061 ANC
EPOS
1001131
€ 236,72*
Ähnlich
EPOS Bluetooth-Headset IMPACT 1061T
EPOS
1001173
€ 148,28*
Ähnlich
EPOS Bluetooth-Headset IMPACT 1061T ANC
EPOS
1001171
€ 208,27*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.