Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS IMPACT 1060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8972339
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1001134
EAN/GTIN:
     5714708009368
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Epos Headsets
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Binaurales (beidseitiges) Bluetooth -Headset für das moderne offene Büro. Die Kombination der EPOS BrainAdapt -Technologie, zur Verringerung von Ermüdungserscheinungen des Gehirns, mit der branchenführenden Sprachaufnahme von EPOS AI stellt sicher, dass Ihre Botschaft ankommt.
EPOS IMPACT 1060 - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabelgebunden, kabellos
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.6 cm
Tiefe
17.6 cm
Höhe
17.8 cm
Gewicht
171 g
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabelgebunden, kabellos
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Computer, tragbare Elektronik
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Kabel, BTD 800a USB-Dongle, Tragetasche
Kabeldetails
USB-C Kabel - 1.2 m
Stromversorgung
Ladezeit
2.5 Stunden
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Standby-Zeit
300 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden, kabellos
Besonderheiten
EPOS BrainAdapt Technology
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Total Harmonic Distortion (THD)
0.5%
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Soundeffekte
EPOS AI
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
11 cm
Transporttiefe
23 cm
Transporthöhe
23.6 cm
Transportgewicht
935 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 132,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,46*
€ 157,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,54*
€ 155,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,54*
€ 138,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1001132
€ 120,61*
Ähnlich
EPOS
1001137
€ 120,53*
Ähnlich
EPOS
1001130
€ 220,39*
Ähnlich
EPOS
1001138
€ 132,14*
Ähnlich
EPOS
1001136
€ 206,79*
Ähnlich
EPOS
1001135
€ 149,91*
Ähnlich
EPOS
1001131
€ 236,73*
Ähnlich
EPOS
1001173
€ 148,28*
Ähnlich
EPOS
1001171
€ 208,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.