Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS IMPACT 1030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8972337
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1001132
EAN/GTIN:
     5714708009344
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Monaurales (einseitiges) Bluetooth -Headset für das moderne offene Büro. Die Kombination der EPOS BrainAdapt -Technologie, zur Verringerung von Ermüdungserscheinungen des Gehirns, mit der branchenführenden Sprachaufnahme von EPOS AI stellt sicher, dass Ihre Botschaft ankommt.
EPOS IMPACT 1030 - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabelgebunden, kabellos - optimiert für UC
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabelgebunden, kabellos
Empfohlene Verwendung
Computer, tragbare Elektronik
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Kabel, BTD 800a USB-Dongle, Tragetasche
Kabeldetails
USB-C Kabel - ablösbar - 1.2 m
Software-Zertifizierung
Optimiert für UC
Stromversorgung
Ladezeit
2.5 Stunden
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Standby-Zeit
300 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden, kabellos
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
EPOS BrainAdapt Technology
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Total Harmonic Distortion (THD)
0.5%
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.3
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
1.1 cm
Transporttiefe
23 cm
Transporthöhe
23.6 cm
Transportgewicht
935 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
EPOS AI
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 120,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,55*
€ 143,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,10*
€ 141,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1001137
€ 119,75*
Ähnlich
EPOS
1001134
€ 131,98*
Ähnlich
EPOS
1001130
€ 220,42*
Ähnlich
EPOS
1001138
€ 131,07*
Ähnlich
EPOS
1001136
€ 208,49*
Ähnlich
EPOS
1001135
€ 149,60*
Ähnlich
EPOS
1001131
€ 236,20*
Ähnlich
EPOS
1001173
€ 148,84*
Ähnlich
EPOS
1001171
€ 208,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.