Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend DrivePro 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8969747
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS-DP20A-64G
EAN/GTIN:
     0760557862116
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
Motorradbatterie
Die DrivePro 20 von Transcend wurde speziell für Motorrad- und Rollerfahrer entwickelt. Mit ihrem einfachen und kompakten Design bietet sie Ihnen zuverlässige Sicherheit auf den Straßen. Die Dashcam ist mit einem Bildsensor von STARVIS ausgestattet und bietet Full HD 1080P Aufnahmen mit 60 Bildern pro Sekunde für kristallklare Schärfe und Nachtaufnahmen auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Die nach IP68 zertifizierte Kamera ist für verschiedene Wetterbedingungen designed und ist wasser-, staub-, hitze- und stoßfest, wodurch sie sich ideal für Außenaufnahmen eignet. Eine integrierte Wi-Fi-Konnektivität ermöglicht Echtzeitübertragungen auf mobile Geräte über die kostenlose DrivePro App. Dank ihrer kleinen und tragbaren Größe ist die Dashcam sehr leicht zu transportieren. Wenn Sie regelmäßig mit dem Roller unterwegs sind oder als Lieferfahrer arbeiten, dann ist die DrivePro 20 die ideale Dashcam für Sie.
Transcend DrivePro 20 - Kamera für Armaturenbrett - 1080p / 60 BpS - Wireless LAN - G-Sensor
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kamera für Armaturenbrett - 1080p
Digital-Video-Format
H.264
Schnittstelle
USB 2.0, Wireless LAN
Sensoren
G-Sensor
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Konnektivitätseigenschaften
Wireless Image Transfer, Live-Streaming
Bildrate (max. Auflösung)
60 BpS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Gehäusematerial
Aluminium
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel, Kamerahalterung, klebender Boden
Schutz
Hitzebeständig, IP68, wasserabweisend, staubdicht, schlagfest
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Min. Lagertemperatur
-25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Videoaufnahme - 2.5 Stunden
Batterietyp
Lithium-Polymer - integriert
Details
Lithium-Polymer-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv f/2.8
Max. Sichtwinkel
140 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Stromsparfunktion (Auto-Power-Save), STARVIS Sensor
Abmessungen und Gewicht
Breite
3 cm
Tiefe
9.02 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
74 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (5-polig Micro-USB Typ B)
Armaturenbrettkamera-Funktionen
Funktionen
WDR-Technologie
Vorfallerkennung
G-Sensor
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
256 GB
Speicherkarte
64 GB microSDHC
Speicherkarte enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: transcend dashcam, motorradbatterie
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.