Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony ECM G1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8966734
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ECMG1Z.SYU
EAN/GTIN:
     4548736134737
Suchbegriffe:
Kameramikrofone
Kameramikrophone
kameramikrofone sony
kameramikrofone
Sony ECM-G1 - Mikrofon - 3,5-mm-Anschluss
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.8 cm
Tiefe
4.85 cm
Höhe
5.08 cm
Gewicht
34 g
Produkttyp
Mikrofon - 3,5-mm-Anschluss
Merkmale
MI (Multi Interface) Shoe, anti-vibration mount, 14.6mm mic. capsule
Empfohlene Verwendung
Kamera, Camcorder, Telefon, Computer
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Wind-Schutzschirm, Tragetasche, 3,5-mm- bis 3,5 mm-Kabel, ?onnector protect cap
Mikrofon
Typ
Schuh-Halterung
Formfaktor
Richtmikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Frequenzgang
50 - 20000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Super-kardioid
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,99*
€ 149,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.