Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperX CloudX Stinger Core


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8963898
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4P5J0AA
EAN/GTIN:
     0196188047439
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
Computer-Headset
HyperX CloudX Stinger Core ist ein offiziell lizensiertes Wireless Xbox Headset für Xbox Series X|S und Xbox One. Es bietet eine direkte Xbox Wireless-Verbindung für hochwertiges, drahtloses Audio per Knopfdruck. Verbessere dein Audioerlebnis im Spiel mit 40-mm-Treibern und Windows Sonic Raumklang, optimiert für Xbox Series X|S und Xbox One. Genieße ein komfortables Spielerlebnis, auch bei längeren Gaming-Sessions, mit dem anschmiegsamen Memory-Schaumstoff, den weichen Kunstleder-Ohrpolstern und dem leichten Design.
HyperX CloudX Stinger Core - Headset - ohrumschließend - 2,4 GHz - kabellos - Schwarz, grün, Grün-Grau - für Victus by HP Laptop 15, 16; Laptop 14, 15, 17; Pavilion x360 Laptop; Pro 290 G9
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
275 g
Farbe
Schwarz, grün, Grün-Grau
Produkttyp
Headset - 2,4 GHz - kabellos
Max. Betriebsabstand
20 m
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole
Material Ohrpolster
Memory-Schaumstoff
Stirnbandmaterial
Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Drahtlosempfänger, Voice Chat Mixer
Kabeldetails
USB-C auf USB-A Kabel - 50 cm ¦ USB-Ladekabel
Stromversorgung
Ladezeit
3 Stunden
Batterie
Wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
98.5 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Total Harmonic Distortion (THD)
<2 %
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Drahtlose Technologie
2,4 GHz Hochfrequenz
Einstellbares Stirnband
Ja
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Victus by HP Laptop 15-fa0014ns, 15-fb0000nm, 15-fb0012ns, 15-fb0026nm, 16-d0026nb, 16-d1025nl, 16-d1034ns, 16-e0021nl, 16-e0022nl, 16-e0054nl, 16-e0314nf, 16-e1900ng ¦ HP 250 G9 Notebook ¦ HP Elite 800 G9 ¦ HP EliteDesk 800 G6 ¦ HP Laptop 14-dq3210ca, 14-fq0200ca, 14-fq0210ca, 15-dw1025nk, 15-dw4030nm, 15s-eq1018ny, 15s-eq2049np, 15s-eq2050np, 15s-eq2083nl, 15s-eq2083ns, 15s-eq3005nl, 15s-eq3016nl, 15s-eq3020nl, 15s-eq3621nd, 15s-fq2119nl, 15s-fq4030nl, 17-cn0012ns, 17-cn1006ns, 17-cn2004nm, 17-cn2048nm, 17-cn2267st, 17-cn2775st, 17-cp1620nd ¦ HP Pavilion Plus Laptop 14-eh0660nd ¦ HP Pavilion x360 Laptop 14-ek0005nm, 15-er1003nm ¦ HP Pro 290 G9 ¦ Xbox One, Xbox One S, Xbox One S All-Digital Edition, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-40 dBV/Pascal
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Geräuschunterdrückung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 181,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,83*
€ 216,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,02*
€ 213,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,57*
€ 201,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,62*
€ 192,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,53*
€ 169,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.