Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperX Cloud Flight Gaming


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8963891
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4P5H6AA
EAN/GTIN:
     0196188047309
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
Computer-Headset
Das drahtlose Gaming-Headset von HyperX Cloud Flight eignet sich ideal für PlayStation 5- und PlayStation 4-Konsolen. Genieße längere, ununterbrochene Gaming-Sessions mit einer Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden. Verwöhne deine Ohren mit dem Komfort des weichen Premium-Kunstleders und der Memory-Schaum-Ohrmuschelpolster. Chatte mit deinen Freunden und kommuniziere dank des rauschunterdrückenden Mikrofons klar und deutlich mit deinen Teamkollegen. Da sich die Steuerung direkt an den Ohrmuscheln befindet, ist Cloud Flight ein intuitives, essentielles Upgrade für dein Entertainment mit der PlayStation 5- und der PlayStation 4-Konsole.
HyperX Cloud Flight Gaming - Headset - ohrumschließend - 2,4 GHz - kabellos - 3,5 mm Stecker - Schwarz, Blau - für Victus by HP Laptop 15, 16; Laptop 14, 15, 17; Pavilion x360 Laptop; Pro 290 G9
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
300 g
Farbe
Schwarz, Blau
Produkttyp
Headset - 2,4 GHz - kabellos - 3,5 mm Stecker
Max. Betriebsabstand
20 m
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, Computer
Material Ohrpolster
Memory-Schaumstoff
Stirnbandmaterial
Kunstleder
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Adapter
Kabeldetails
USB-Ladekabel - 1 m
Stromversorgung
Ladezeit
4.5 Stunden
Batterie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
30 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
106 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
50 mm
Total Harmonic Distortion (THD)
<2 %
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Drahtlose Technologie
2,4 GHz Hochfrequenz
Einstellbares Stirnband
Ja
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Victus by HP Laptop 15-fa0014ns, 15-fb0000nm, 15-fb0012ns, 15-fb0026nm, 16-d0026nb, 16-d1025nl, 16-d1034ns, 16-e0021nl, 16-e0022nl, 16-e0054nl, 16-e0314nf, 16-e1900ng ¦ HP 250 G9 Notebook ¦ HP Elite 800 G9 ¦ HP EliteDesk 800 G6 ¦ HP Laptop 14-dq3210ca, 14-fq0200ca, 14-fq0210ca, 15-dw1025nk, 15-dw4030nm, 15s-eq1018ny, 15s-eq2049np, 15s-eq2050np, 15s-eq2083nl, 15s-eq2083ns, 15s-eq3005nl, 15s-eq3016nl, 15s-eq3020nl, 15s-eq3621nd, 15s-fq2119nl, 15s-fq4030nl, 17-cn0012ns, 17-cn1006ns, 17-cn2004nm, 17-cn2048nm, 17-cn2267st, 17-cn2775st, 17-cp1620nd ¦ HP Pavilion Plus Laptop 14-eh0660nd ¦ HP Pavilion x360 Laptop 14-ek0005nm, 15-er1003nm ¦ HP Pro 290 G9 ¦ Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 5
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-51 dBV/Pascal
Betriebsart des Mikrofons
Zwei Richtungen
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Geräuschunterdrückung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 174,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,42*
€ 207,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,04*
€ 204,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,25*
€ 194,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,08*
€ 184,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,94*
€ 162,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.