Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin dezl LGV800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8963213
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02314-11
EAN/GTIN:
     0753759265373
Suchbegriffe:
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
pkw-navigationsgerät garmin
pkw navigationsgerät
Mit dem 8-Zoll großen dezl LGV800 hast du dank der speziell auf die Größe und das Gewicht deines LKWs angepassten Routenführung deine Strecke genau im Blick. 3D-Navigationskarten sind bereits vorinstalliert.
Garmin dezl LGV800 - GPS-Navigationsgerät - Kfz 8" Breitbild
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
GPS-Navigationsgerät
Funktionen
Freisprechen über Bluetooth, Warnung zur Geschwindigkeitsbegrenzung, Terrain 3D, Anzeige von Straßenkreuzungen, Parkhilfe, Verkehrs-Updates während gesamter Lebensdauer, Quer-/Hochformatmodus, Garmin Real Directions, Point Of Interest (POI)
Schnittstelle
USB, Bluetooth, Wi-Fi
Sprachunterstützung
Navigationsanweisungen
Empfohlene Verwendung
Kfz
Kartenleser
microSD
Integrierter Arbeitsspeicher
16 GB
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel, Autostromkabel, Klebescheibe, Schraubhalterung, 1 Zoll großer Kugeladapter mit AMPS-Platte
Batterie
Typ
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Abmessungen und Gewicht
Breite
20 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
12.5 cm
Gewicht
387 g
Verbindungen
Schnittstellen
USB ¦ Kopfhörer / Line-Out
Bildschirm
Typ
Farbe - Touch-Screen (Multi-Touch)
Diagonalabmessung
8" - Breitbild
Bildschirmauflösung
1.280 x 800 Pixel
Funktionen
On-Cell-Touch-Technologie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,17*
€ 639,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,01*
€ 631,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,21*
€ 616,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,48*
€ 593,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,73*
€ 535,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.