| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8962542 Herst.-Nr.: 493484 EAN/GTIN: 4250774952449 |
| |
|
| | |
| Maximaler, vollflächiger und ultraschall-tauglicher Echtglas-Schutz, in Kombination mit einer edlen und strapazierfähigen Premium-Schutzhülle. 4smarts 360° Protection Set Premium Edition - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Polycarbonat, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) - Schwarz - für Apple iPhone 12 Pro Max Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Material | Polycarbonat, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Mitgeliefertes Zubehör | Reinigungstuch aus Mikrofaser, Displayschutz aus gehärtetem Glas 9H, Klebefolie-Staubfänger, feuchtes Tuch | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Kennzeichnung | MILD-STD-810G 516.6 | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | | Max. Höhe von Fallschutz | 2 m | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 12 Pro Max |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, iphone case 4smarts |
| | |
| |