Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Camper 780


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8962381
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02227-12
EAN/GTIN:
     0753759265359
Suchbegriffe:
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
LKW-Navigationsgerät
LKW-Navigationssystem
Das hochauflösende rahmenlose Glasdisplay sorgt für eine sehr gute Ablesbarkeit, 3D-Navigationkarten für eine schnelle Orientierung und die klare Benutzeroberfläche für eine besonders einfache Touch-Bedienung. Der Camper 780 berechnet die besten Routen anhand der Größe und des Gewichts des Campers oder Caravans. Über verschiedene Profile ist ein schneller Wechsel zwischen Auto, Camper und Caravan möglich. Automatische Verkehrsinfos erhält das Navi über den integrierten DAB-Empfänger, sodass du den Garmin-Verkehrsfunk direkt nach dem Auspacken verwenden kannst. Der Empfänger ist auch abwärtskompatibel zu TMC-Verkehrsinfos, wenn einmal kein DAB-Signal zu empfangen sein sollte.
Garmin Camper 780 - Caravan / Motorhome - GPS-Navigationsgerät - Kfz 6.95" Breitbild
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
GPS-Navigationsgerät
Antenne
Eingebaut
Funktionen
Lebenslang Radarfallen
Schnittstelle
USB, Bluetooth, Wi-Fi
Sprachunterstützung
Navigationsanweisungen, Ansage des Straßennamens, Sprachbefehlerkennung
Empfohlene Verwendung
Kfz
Verkehr
Digital Traffic
Verfolgungsdaten
Max. Geschwindigkeit
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Stromkabel, USB-Kabel, Saugfußmontage
Batterie
Typ
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Mitgelieferte Anzahl
1
Erforderliche Anzahl
1
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.3 cm
Tiefe
1.9 cm
Höhe
9.9 cm
Gewicht
239.6 g
Verbindungen
Schnittstellen
USB ¦ Bluetooth
Navigation
Trip-Computer
Uhrzeit Sonnenaufgang/Sonnenuntergang, Landesgrenzen
Bildschirm
Typ
LCD - Farbe - Touch-Screen (Multi-Touch)
Diagonalabmessung
6.95" - Breitbild
Bildschirmauflösung
1024 x 600 Pixel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,19*
€ 422,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,20*
€ 414,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,30*
€ 399,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,39*
€ 390,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,31*
€ 345,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.