Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht DR 690 CD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8961969
Hersteller:
     Alan
Herst.-Nr.:
     27690
EAN/GTIN:
     4032661276902
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Player Standgeräte
Internetradios
Radio
Albrecht DR 690 CD - Audiosystem - 2 x 10 Watt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Audiosystem
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AC Power Adapter, Fernbedienung
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
2 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
38 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
16 cm
Gewicht
3.1 kg
Audiosystem
Besonderheiten
Fernbedienung über Smartphone
Funktionen
Verstärker, DAB-Radio, CD- / MP3-Player, Radio, Netzwerk-Audioplayer, Bluetooth Audio-Empfänger
Equalizer
Ja
Kanalausgabezahl
2 Kanäle
Ausgangsleistung/gesamt
20 Watt
Eingebaute Uhr
Zeitgeber, Schlafen, Zeitgeber für Ruhezustand, Doppel-Wecker
Audiokanäle
Stereo
Audioformate
WMA, AAC, MP3, FLAC, AAC +
Ausgabeleistung
10 Watt
Quelle
CD, Netzwerk, Bluetooth
Verbindungen
Anschlüsse
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) - Rückseite ¦ Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) - Rückseite
Lautsprechersystem
Lautsprecher
2 x Lautsprecher - eingebaut
Radiosystem
Typ
DAB/DAB+/FM - digital
Unterstützte RDS-Funktionen
PS
Netzwerk & Internet-Multimedia
Schnittstellen
Bluetooth, Wi-Fi
DLNA
Ja
Streaming-Services
Spotify
Bildschirm
Anzeigetyp
LCD-Anzeige - 7.1 cm (2.8") - Farbe
... > DCI > Audio > Heim-Audio
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,26*
€ 180,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,34*
€ 174,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,34*
€ 165,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,73*
€ 159,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,02*
€ 152,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,75*
€ 136,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.