Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD 2910


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-8958127
Hersteller:
     ADLER
Herst.-Nr.:
     AD 2910
EAN/GTIN:
     5908256833128
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Adler AD 2910 - Rasierer - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rasierer - schnurlos
Kategorie
Haarentfernung
Nutzung
Trocken, nass
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
60 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Reisetasche ¦ Reinigungsbürste
Kennzeichnung
EMC, LVD
Sound Pressure Level (SPL)
72 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
12 cm
Tiefe
6.5 cm
Höhe
17 cm
Gewicht
210 g
Energieversorgung
Ladezeit
8 Std.
Stromverbrauch
3 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Batterie wiederaufladbar
Ja
Nennstrom
2.5 A
Stromquelle
Batterie
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
290 g
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Lädt
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Rasierkopftyp
Flexible Scherköpfe
Köpfe Anzahl
3
Pop-up Trimmer
Ja
Rasierer Typ
Drehend
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.