| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8957237 Herst.-Nr.: 066031 EAN/GTIN: 3700992527161 |
| |
|
| | |
| Die verstärkte Struktur dieser Smartphone-Hülle, die mit dem Hexotek by IT Skins-System ausgestattet ist, bietet einen idealen Schutz gegen Stürze und Erschütterungen bei intensivem täglichem Gebrauch. Darüber hinaus schützt die integrierte antimikrobielle Technologie dieser Hülle Ihr iPhone, indem sie die Bakterien um bis zu 99,99 % reduziert, für eine gesündere Oberfläche. Kurz gesagt, diese ultra Schutzlösung bietet Ihnen eine doppelte Barriere des Schutzes, während ein sehr schlankes Design, aus 60% recycelten Materialien und 100% auf Ihr Gerät gewidmet zu halten! Mobilis SPECTRUM - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - widerstandsfähig - recycelt, antimikrobiell - Impacthane - Solid Black - für Apple iPhone 14 Pro Max Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Solid Black | | Material | Impacthane | | Widerstandsfähig | Ja | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Funktionen | Air Pocket Technology, erhöhte Kanten, verstärkte Kanten, HEXOTEK Technology, dünnes Profil | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Kennzeichnung | MIL-STD 810G, SGS, Global Recycle Standard (GRS) | | Schutz | Antimikrobiell, sturzresistent, stoßfest, schlagfest, Stoßschutz | | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 39 g | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | | Maximale Höhe der Stoßfestigkeit | 3 m | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 14 Pro Max |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 14 pro max |
| | |
| |