Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht DR 865


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8956821
Hersteller:
     Alan
Herst.-Nr.:
     27865
EAN/GTIN:
     4032661278654
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
radio
Entdecken Sie das Albrecht DR 865 von Alan Electronics, eine anspruchsvolle Ergänzung für jedes Heim-Audiosystem. Dieses Audiosystem liefert nicht nur eine satte Klangqualität mit einer Gesamtausgangsleistung von 14 W und einem integrierten Equalizer, sondern bietet auch eine Reihe von Funktionen, die für Komfort und Vielseitigkeit ausgelegt sind. Genießen Sie die nahtlose Konnektivität mit Bluetooth, AUX-Eingang und USB-Serviceoptionen, mit denen Sie Ihre Lieblingsmusik von verschiedenen Quellen abspielen können. Das 4-Zoll-LCD-Farbdisplay verbessert die Interaktion mit dem Gerät und bietet eine klare und lebendige Darstellung von Künstlernamen, Songtiteln und mehr. Dank der Unterstützung für DAB/DAB+/FM-Radio können Sie ganz einfach Ihre bevorzugten Sender einstellen, und die Anzahl der voreingestellten Sender sorgt dafür, dass Sie Ihre Favoriten immer zur Hand haben. Zusätzliche Funktionen wie der Doppelwecker, der Sleep-Timer und die Tastensperre machen das Albrecht DR 865 zu einer praktischen Wahl für jedes Zuhause. Erleben Sie die perfekte Mischung aus Leistung und Komfort mit diesem außergewöhnlichen Audiosystem.
Albrecht DR 865 - Audiosystem - 2 x 7 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Audiosystem
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
18 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.06 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
23.5 cm
Tiefe
13.2 cm
Höhe
12.9 cm
Gewicht
1.64 kg
Audiosystem
Besonderheiten
Tastatursperrfunktion, einstellbare Helligkeit
Funktionen
Digital Player, Radio, DAB+-Radio
Equalizer
Ja
Kanalausgabezahl
2 Kanäle
Ausgangsleistung/gesamt
14 Watt
Eingebaute Uhr
Zeitgeber, Zeitgeber für Ruhezustand, Doppel-Wecker
Audiokanäle
Stereo
Ausgabeleistung
7 Watt
Quelle
Bluetooth
Verbindungen
Anschlüsse
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) - Rückseite ¦ AUX-Eingang (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) - Rückseite ¦ USB (nur Service) (4 PIN USB Type A) - Rückseite
Lautsprechersystem
Lautsprecher
2 x Lautsprecher - eingebaut - 7 Watt
Fernbedienung
Batterie-Formfaktor
Typ AAA
Anzahl der enthaltenen Batterien
2
Anzahl der erforderlichen Batterien
2
Radiosystem
Typ
DAB/DAB+/FM - digital
Antennen-Formfaktor
Ausziehbar
Tuner-Frequenzbereich
FM: 87.5 - 108 MHz, DAB: 174 - 240 MHz
Digital Tuner Band
DAB-III Band
Anzahl der Programmspeicherplätze
6 Programmspeicherplätze
Netzwerk & Internet-Multimedia
Schnittstellen
Bluetooth
Bildschirm
Funktionen
Künstlername, Datum, Songtitel, Zeit, Titelanzeige, Stationsinformation, dimmbar
Anzeigetyp
LCD-Display (TFT) - 10 cm (4") - Farbe
... > DCI > Audio > Heim-Audio
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 134,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,31*
€ 159,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,65*
€ 157,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,57*
€ 148,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,86*
€ 143,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,73*
€ 128,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.