Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8948061
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XD1K18260
EAN/GTIN:
     4571592083963
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Das kabelgebundene Lenovo USB -A Stereo-On-Ear-Headset (mit Steuerbox) mit hoher Klangqualität und außergewöhnlicher Haltbarkeit verfügt über eine Steuerbox mit Tasten zum Stummschalten, Auflegen und zur Lautstärkeregelung, sodass Sie die Anrufe ganz einfach verwalten können. Darüber hinaus sorgen sein leichtes und ergonomisches Design für Komfort über längere Zeiträume.
Lenovo - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB-A - Schwarz - CRU - für ThinkCentre M60q Chromebox; M70t Gen 3; ThinkCentre neo 70; ThinkPad E14 Gen 3
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
149 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB-A
Packungstyp
Braune Schachtel
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Preistyp
Customer-replaceable Unit (CRU)
Kennzeichnung
Plug and Play, VCCI, NOM, CB, IC, FCC, KCC
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
116 dB +/- 3dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
32 mm
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (USB Type-A)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Stummtaste, Anruf ablehnen
Kabel
Kabellänge
1.8 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
19.8 cm
Transporttiefe
18.9 cm
Transporthöhe
7.3 cm
Transportgewicht
325 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkCentre M60q Chromebox 12C6 ¦ Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 11T3 ¦ Lenovo ThinkCentre M70t Gen 3 11X3 ¦ Lenovo ThinkCentre neo 70t 11YU ¦ Lenovo ThinkPad E14 Gen 3 20YE ¦ Lenovo ThinkPad L14 Gen 1 20U2 ¦ Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 20X6 ¦ Lenovo ThinkPad X13 Gen 3 21CN ¦ Lenovo ThinkStation P358 30GL
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.