Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Audio Dock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8941712
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     IVF-00008
EAN/GTIN:
     0196388092062
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Microsoft Audio Dock bietet vier verschiedene Anschlüsse (HDMI, USB-A und zwei USB-C) und einen Power Pass-Through, damit Ihr PC den ganzen Tag über voll aufgeladen bleibt. Schließen Sie bis zu zwei Monitore mit High-Speed-HDMI- und USB-C-Anschlüssen an.
Microsoft Audio Dock - Freisprecheinrichtung / Dockingstation - kabelgebunden - USB-C - mattschwarz - Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.76 cm
Tiefe
8.02 cm
Höhe
8.1 cm
Gewicht
650 g
Farbe
Mattschwarz
Kompatibilität
Windows, Mac
Produkttyp
Freisprecheinrichtung / Dockingstation - kabelgebunden - USB-C
Merkmale
15 W Tieftöner, 5 W Hochtöner, MST-Support
Empfohlene Verwendung
Computer - Kommunikation
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Stromversorgungseinheit
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Windows 11, Windows 10, macOS
Kabeldetails
USB-C Kabel - 1 m
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Frequenzgang
70 - 20000 Hz
Max. Geräuschdruck
90 dB
Audio-Ausgabedetails
Multimedia - 70 - 20000 ¦ Kommunikation - 200 - 8000
Verbindungen
Anschlusstyp
Freisprechfunktion (24-poliger USB-C) - unterstützt 60 W Stromversorgung ¦ USB-C 3.1 Gen 2 (24-poliger USB-C) - unterstützt DP Alt Mode, bis zu 7,5 W Leistung ¦ USB-C 3.1 Gen 2 (24-poliger USB-C) - bis zu 7,5 W Leistung ¦ USB 3.1 Gen 2 (9-polig USB Typ A) ¦ HDMI (19 PIN HDMI Typ A) - 4K@60Hz
Fernbedienung
Steuerung
Microsoft Teams-Taste, Stummtaste, Lautstärkenregler, Wiedergabe-/Pausetaste
Kabel
Kabellänge
1 m
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Mit Mikrofonen
2
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Weitere Suchbegriffe: docking station
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 284,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,76*
€ 338,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,38*
€ 337,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,65*
€ 317,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,17*
€ 306,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,53*
€ 276,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.