Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Café Gourmet HD5416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Café Gourmet HD5416/00 Filterkaffeemaschine
Philips Café Gourmet HD5416/00 Filterkaffeemaschine
Philips Café Gourmet HD5416/00 Filterkaffeemaschine
Philips Café Gourmet HD5416/00 Filterkaffeemaschine
Philips Café Gourmet HD5416/00 Filterkaffeemaschine
Philips Café Gourmet HD5416/00 Filterkaffeemaschine
Philips Café Gourmet HD5416/00 Filterkaffeemaschine
Philips Café Gourmet HD5416/00 Filterkaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     C1006-8941574
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HD5416/00
EAN/GTIN:
     8720389007088
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Philips Café Gourmet HD5416 - Kaffeemaschine - 15 Tassen - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Weiß
Produkttyp
Kaffeemaschine
Tassenzahl
15
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Filterhalter
Getränkeart
Filterkaffee
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee
Kapazität des Wasserbehälters
1.25 Liter
Spülmaschinenfest
Entfernbare Teile
Brühmethode
Filter
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.6 cm
Tiefe
23.8 cm
Höhe
41 cm
Gewicht
2.6 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1800 W
Automatische Abschaltung
Ja
Ein/Aus Schalter
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
30.6 cm
Tiefe (Versand)
23.2 cm
Höhe (Versand)
46.6 cm
Gewicht (Versand)
3.9 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Brauzeit
12 Minuten
Karaffe
Karaffe enthalten
Ja
Karaffen-Material
Glas
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,67*
€ 135,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,34*
€ 134,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,35*
€ 131,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.