Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve2 65 Flex UC Stereo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-8950
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     26699-989-899
EAN/GTIN:
     5706991029109
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Um 8 Uhr morgens ein Online-Meeting im Homeoffice. Die Nachbesprechung vom Café um die Ecke aus. Am Nachmittag zur Präsentation beim Kunden vor Ort. Mit seinem einzigartigen klappbaren Design ist das Evolve2 65 Flex ein ultrakompaktes professionelles Headset für unterwegs. Zusätzlich liefert es überragende Soundqualität, integriert die beste hybride ANC seiner Klasse* und die revolutionäre Jabra Air Comfort Technologie. Dadurch gestaltet es deinen hybriden Arbeitstag völlig neu: Du kannst in Ruhe konzentriert arbeiten und bleibst immer ganz bei dir selbst – egal, wo du gerade bist.
Jabra Evolve2 65 Flex UC Stereo - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos - aktive Rauschunterdrückung - USB-C - Schwarz - optimiert für UC
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20 cm
Tiefe
15.5 cm
Höhe
10.8 cm
Gewicht
136 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos - USB-C
Zusätzliche Funktionen
DSP
Merkmale
Multipoint Pairing, LED-Kontrollleuchte, einfaches Koppeln, Over-the-Air-Updates
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Telefon, Computer - Kommunikation
Schutz
Hörschutz
Material Ohrpolster
Kunstleder, Schaum
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, USB-C-Ladekabel, Jabra Link 380c USB-Adapter
Kennzeichnung
Plug and Play, G616
Kabeldetails
USB-C Ladekabel - ablösbar - 1.2 m
Software-Zertifizierung
Optimiert für UC
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Standby-Zeit
120 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
32 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung) (mit Ladecase): bis zu 21 Stunden ¦ Wiedergabe (ohne eingeschaltete Geräuschminimierung): bis zu 32 Stunden ¦ Sprachanruf (Aktive Geräuschunterdrückung aktiviert/Busylight aus): bis zu 20 Stunden ¦ Sprachanruf (Aktive Geräuschunterdrückung aktiviert/Busylight an): bis zu 15 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
SafeTone-Technologie, PeakStop-Technologie, Jabra Direct, Google Fast Pair, Jabra Xpress, Apple MFI
Empfindlichkeit
84 dB/mW +/- 2dB
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
28 mm
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Serial Port-Profil (SPP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Phonebook Access Profile (PBAP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
30 mW
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Soundeffekte
Power Bass, HD Voice
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Hybrid Active Noise Cancelling
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Busylight, Anruf
Kabel
Abnehmbares Kabel
Ja
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Google Assistant, Alexa
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-38 dBV/Pascal
Frequenzgang
20 - 10000 Hz
Mit Mikrofonen
6
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
500
pro Stück
€ 2,90*
ab € 159,57*
€ 194,99*
4 Tage
5
pro Stück
€ 6,00*
ab € 159,10*
€ 195,00*
pro Stück
Frei Haus
ab € 163,94*
€ 200,22*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 165,18*
€ 200,73*
3 Tage
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 166,13*
€ 200,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,99*
€ 232,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,51*
€ 220,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,31*
€ 213,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,46*
€ 206,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,57*
€ 189,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.