Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A Good Hintere Abdeckung für Mobiltelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8935907
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     99933970
EAN/GTIN:
     7333347089364
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
A Good - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - 100 % kompostierbares Material auf Pflanzenbasis - Charcoal Black - für T-Mobile T Phone Pro
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Charcoal Black
Material
100 % kompostierbares Material auf Pflanzenbasis
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
Slimfit
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Kennzeichnung
Vegan Society Certified
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
7.6 cm x 0.8 cm x 17.5 cm / 20 g
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
T-Mobile T Phone Pro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.