Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips SHAVER Series 5000 S5466


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips SHAVER Series 5000 S5466/17 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Philips SHAVER Series 5000 S5466/17 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Philips SHAVER Series 5000 S5466/17 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Philips SHAVER Series 5000 S5466/17 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Philips SHAVER Series 5000 S5466/17 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Artikel-Nr.:
     C1006-8934282
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     S5466/17
EAN/GTIN:
     8710103993827
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Philips SHAVER Series 5000 S5466 - Rasierer - schnurlos - dunkel königsblau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Dunkel königsblau
Produkttyp
Rasierer - schnurlos
Kategorie
Haarentfernung
Nutzung
Trocken, nass
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
50 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
SmartClick Präzisionstrimmer ¦ Schutzkappe ¦ Netzteil
Waschbar
Ja
Display
Typ
LED-Bildschirm
Energieversorgung
Ladezeit
1 Std.
Stromverbrauch
9 W
Batterietechnologie
Lithium-Ionen
Spannung
100 - 240 V
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Batterie
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Batteriestand, Gepäckschloss, niedriger Batteriestand, lädt, Reinigung, Scherköpfe austauschen
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Besonderheiten
Rutschfester Griff, selbstschärfende Klingen, ergonomisches Design
Rasierkopftyp
Flexible Scherköpfe
Köpfe Anzahl
3
Rasierer Typ
Drehend
Abwaschbarer Kopf
Ja
Ersatzkopf Kompatibilität
SH30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.