Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts Ladestation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8933150
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     466176
EAN/GTIN:
     4250774956409
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Dieses kleine Kraftpaket lädt deinen USB-C-Laptop und 3 weitere Geräte schnell auf.
4smarts - Ladestation - MultiGaN - 65 Watt - 2 A - PD 3.0, QC 3.0, AFC - 4 Ausgabeanschlussstellen - auf Kabel: USB, USB-C - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.2 cm
Tiefe
3.8 cm
Höhe
3.7 cm
Gewicht
271 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Ladestation
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Packungstyp
Hängebox
Enthaltene Kabel
Netzkabel (EU) - 2 m
Kennzeichnung
Directive 2009/125/EC, EN 50581:2012, RoHS 2011/65/EU, EMC 2014/30/EU, EN 50563:2011+A1:2013, Directive 2014/35/EU, VO 2019/1782/EU, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3+A1:2019, EN 55032:2015/A11:2020, EN 62368-1:2014/A11:2017, EN 55035:2017/A11:2020
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Gestellte Leistung
65 Watt
Merkmale
Überladungsschutz, Überhitzungsschutz, Überspannungsschutz, LED-Stromanzeige, GaN Technology, Smart Chip-Technologie, Programmable Power Supply (PPS)
Geleistete Netzspannung
5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Elektrischer Strom max.
2 A
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 4
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ
USB Type A, USB-C
Details zum Leistungsgerät
24 pin USB-C with Power Delivery - 65 W ¦ 24 pin USB-C with Power Delivery - 18 W ¦ 9-poliger USB Typ A QC 3,0 - 18 W ¦ 9-poliger USB Typ A QC 3,0 - 18 W
Geräte-Betriebsmodus
PD PPS - 65 W - 3.3 - 11/5/9/12/15/20 V - 3.25/3 A ¦ Quick Charge 3.0 (Typ A) - 18 W - 5/9/12 V - 3/2/1.5 A ¦ Quick Charge 3.0 (Typ A) - 18 W - 5/9/12 V - 3/2/1.5 A ¦ PD (USB-C) - 18 W - 5/9/12 V - 3/2.2/1.67 A
Schnellladetechnologie
Power Delivery 3.0, Qualcomm Quick Charge 3.0, Samsung Adaptive Fast Charging
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.