Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts Auto-Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8933148
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     464458
EAN/GTIN:
     4250774922329
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
Handy Netzteil
Hohe Leistung in einem kompakten Design. Laden Sie alle Ihre tragbaren Geräte inrasender Geschwindigkeit mit der hohen Technologie, dank Qualcomm QuickCharge 3.0. Mit dem kompakten und dennoch kraftvollen 4smarts KFZ-Ladegerät 5 V / 6 A können Sie alle Ihre mobilen Geräte im Auto schnell und bequem aufladen. Dank des ingegrierten Qualcomm Chips geht das Laden sehr schnell und wenn Sie neben dem Smartphone z.B. auch Ihr Bluetooth-Headset laden wollen ist auch das kein Problem, denn der 4smarts Rapid-Lader hat 2 USB-Ports und kann zwei Geräte gleichzeitig laden.
4smarts - Auto-Netzteil - 30 Watt - 6000 mA - QC 3.0 - auf Kabel: USB - Schwarz, mattgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.6 cm
Tiefe
6.4 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
30 g
Farbe
Schwarz, mattgrau
Produkttyp
Auto-Netzteil
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminiumgehäuse
Kennzeichnung
EN 50581:2012, RoHS 2011/65/EU, EN 55024:2010, EN 55022:2010, EMC 2014/30/EU
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
DC 12 - 24 V
Gestellte Leistung
30 Watt
Merkmale
Lädt gleichzeitig bis zu 2 Geräte, blaue LED
Elektrischer Strom max.
6000 mA
Eingangsanschlüsse
Pkw-Zigarettenanzünder
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ
USB Type A
Details zum Leistungsgerät
9-poliger USB Typ A QC 3,0 - 30 W ¦ 9-poliger USB Typ A QC 3,0 - 15.5 W
Menge Eingangsstecker
1
Geräte-Betriebsmodus
Quick Charge 3.0 (Typ A) - 30 W - 12 V - 3.1 A ¦ Quick Charge 3.0 (Typ A) - 15.5 W - 5 V - 3.1 A
Schnellladetechnologie
Qualcomm Quick Charge 3.0
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
60 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.