| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8932866 Herst.-Nr.: 540245 EAN/GTIN: 4252011904235 |
| |
|
| | |
| Die 4smarts X-Pro Serie bietet herausragenden Schutz für Dein Smartphone: Ausgewählte Rohstoffe in Kombination mit modernsten Fertigungsverfahren sind die Basis für ultrahohe Glastransparenz sowie präzisier Kontur bei gleichzeitig höchster Bedienbarkeit. Die X-Pro Schutzgläser wirken wie echtes Panzerglas. 4smarts Second Glass X-Pro - Bildschirmschutz für Handy - full cover with mounting frame and UltraSonix - 2.5D - Glas - Rahmenfarbe schwarz - für Samsung Galaxy S23+ Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 20 g | | Farbe | Durchsichtig | | Produkttyp | Bildschirmschutz - Glas | | Produktmaterial | Gehärtetes Glas (10 H) | | Paketinhalt | Bildschirmschutz, Feuchtreinigungstuch, Staubentfernungssticker, Reinigungstuch aus Mikrofaser, Easy-Assist-Montagerahmen | | Beschichtung | Oleophob | | Rahmenfarbe | Schwarz | | Schutz | Kratzfest, schlagfest | | Verpackungsart | Retail | | Bestimmt für | Handy | | Kantentyp | 2.5D | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Besonderheiten | Verwendung mit Case | | Kennzeichnung | FSC | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 9.5 cm | | Transporttiefe | 1.5 cm | | Transporthöhe | 21 cm | | Transportgewicht | 70 g | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Samsung Galaxy S23+ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, Samsung Smartphone Schutzglas, Ultraschallreiniger Deckel, displayfolie panzerglas, samsung smartphone displayschutzfolie, 4smarts displayfolie |
| | |
| |