Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 6 Monate Garantie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8932842
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     496211
EAN/GTIN:
     4250774956782
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Dieser 360° Schutz vereint ein vollflächiges X-Pro Full Cover Glass in Kombination mit einer magsafe kompatiblen Premium Schutzhülle. Der Easy-Assist Installationsrahmen macht die Montage des Schutzglases zum Kinderspiel. Ideal auch als Starter Paket für dieses iPhone.
4smarts - Premium - 360° starter set - Schutzhülle für Mobiltelefon - kompatibel mit MagSafe - fettabweisende Beschichtung, Thermoplastisches Polyurethan (TPU), gehärtetes Glas - durchsichtig - für Apple iPhone 13
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.5 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
21 cm
Gewicht
60 g
Farbe
Durchsichtig
Material
Fettabweisende Beschichtung, Thermoplastisches Polyurethan (TPU), gehärtetes Glas
Verpackung
Retail
Verpackungsdetails
Hängebox
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 6 Monate
Tragetasche
Typ
Schutzhülle
Mitgeliefertes Zubehör
Reinigungstuch aus Mikrofaser, Montagerahmen, feuchtes Tuch, vollflächiges X-Pro Schutzglas, antistatische Klebefolie zur Staubentfernung, UltiMag ring
Funktionen
Mehrlagige Konstruktion, abgerundete Kante, Touch-Empfindlichkeit
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Kennzeichnung
Plastic Free
Schutz
Kratzfest, schmutzabweisend, Schlagschutz, wasserabweisend, stoßdämpfend
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
110 g
Kompatibel mit MagSafe
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 13
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.