Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts SnapClip Halterung für Kfz für Handy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8932822
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     469116
EAN/GTIN:
     4250774978555
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Halterungen Mobiltelefon
Winzige und sichere KFZ-Smartphone-Halterung zur Befestigung an den Lüftungsschlitzen. Schnell und einfach mit nur einer Hand das Handy einklemmen. Der wohl kompakte KFZ-Halter speziell für Handys und GPS Navigation. Mit einer ausziehbaren Breite von 8,5 cm finden auch größere Smartphones bequem Platz und festen Halt. Sicherer und fester Halt auch mit Schutzhülle auf dem Handy. Kompakte Bauweise, um schnell an alle nötigen Bedienelemente des Telefons zu kommen.
4smarts SnapClip - Halterung für Kfz für Handy - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
9.5 cm
Gewicht
30 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Halterung für Kfz
Produktmaterial
Polycarbonat, Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackungsart
Retail
Bestimmt für
Handy
Rotation
360°
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Lüftungsgitter im Auto
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
9.5 cm
Transporttiefe
4 cm
Transporthöhe
12.5 cm
Transportgewicht
60 g
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.