Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts UltiMag BikeMate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8932731
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     456988
EAN/GTIN:
     4252011902309
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
4smarts UltiMag BikeMate - Magnetischer Fahrradhalter für Handy - bis zu 7 Zoll - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.5 cm
Tiefe
3.8 cm
Höhe
10 cm
Gewicht
100 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Magnetischer Fahrradhalter
Produktmaterial
Silikon, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Paketinhalt
Magnetring, Magnethalter, Gummibänder
Geeignet für Installation
Fahrrad
Verpackungsart
Retail
Anpassungen
Neigung
Bestimmt für
Handy
Bildschirmgröße Kompatibilität
Bis zu 7 Zoll
Gelenke
Kugelkopf
Rotation
360°
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Griffstange, Schiene
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
9.5 cm
Transporttiefe
20 cm
Transporthöhe
4 cm
Transportgewicht
130 g
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.