Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts UltiMag Haltering/Ständer für Tragetasche, Handy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8932730
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     456948
EAN/GTIN:
     4252011902545
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
4smarts UltiMag - Haltering/Ständer für Tragetasche, Handy - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
40 g
Farbe
Grau
Produkttyp
Haltering/Ständer
Produktmaterial
Aluminium, Silikon
Paketinhalt
Metallring, Fingergriff
Verpackungsart
Retail
Faltbares Design
Ja
Bestimmt für
Tragetasche, Handy
Rotation
360°
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
9.5 cm
Transporttiefe
12.5 cm
Transporthöhe
2 cm
Transportgewicht
60 g
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.