| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8932719 Herst.-Nr.: 456480 EAN/GTIN: 4250774958311 |
| |
|
| | |
| Das Rugged Case Grip von 4smarts bietet nicht nur optimalen Schutz deines Tablets bei Stürzen und Stößen, sondern bewahrt es auch davor. Darüber hinaus ist dieses Tablet-Case der perfekte Begleiter für jede Situation: Egal ob auf der Baustelle, im Büro, während Museumstouren oder im Alltag. Sicher in der Hand liegt das Gerät dank Handschlaufe: So können absturzfrei die neuen Baupläne betrachtet, die Route durch die Stadt studiert oder auch nur die E-Mails gecheckt werden. Wird das Tablet nicht in der Hand getragen, kann es bequem und sicher mit der Standfunktion auf dem nächsten Tisch abgestellt werden, horizontal als auch vertikal. Perfekt um Serien zu schauen, E-Mails zu beantworten oder Videoanrufe entgegen zu nehmen. 4smarts GRIP - Hintere Abdeckung für Tablet - widerstandsfähig - Polycarbonat, Gummi, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) - Schwarz - für Apple iPad mini (6. Generation) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 23.5 cm | | Tiefe | 4 cm | | Höhe | 32 cm | | Gewicht | 230 g | | Farbe | Schwarz | | Material | Polycarbonat, Gummi, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | | Verpackung | Retail | | Material des Innenfutters | Schaumstoff | | Widerstandsfähig | Ja | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Funktionen | Schutz nach militärischem Standard, 360 Grad drehbarer Ständer, port plugs | | Tragegurt | 360° drehbares Handgelenkband | | Zusätzliche Fächer | Bleistift-/Stifthalterung | | Empfohlene Verwendung | Für Tablet | | Schutz | Schlagfest, Kratzfest, Fallschutz, Stoßschutz | | Deckelmerkmale | Standfunktion | | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 340 g | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPad mini (6. Generation) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, tablet tasche ipad mini |
| | |
| |