Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimplex DX 530E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8931304
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     380850
EAN/GTIN:
     4015627380851
Suchbegriffe:
Containerelektroheizung
E-Konvektor Container
Elektro-Schnellheizer (Mehrzweckhau...
Elektroheizung Brandschutzcontainer
Dimplex DX 530E - Heizelement - Wandbefestigung - 3 kW - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung
Farbe
Weiß
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, Frostschutz, Kippschutz
Besondere Merkmale
Turbomodus
Heizkapazität
3 kW
Heizmethode
Konvektion
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP20, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, RoHS 2015/863/EU, Directive 2015/1188/EU
Abmessungen und Gewicht
Breite
71 cm
Tiefe
12.3 cm
Höhe
38.3 cm
Gewicht
4.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
3000 W
Kabellänge
1.5 m
Spannung
230 V / 50 Hz
Steckertyp
Euro
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Steuerelemente
Drehrad
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,85*
€ 109,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.