Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimplex DX 512E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8931302
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     380830
EAN/GTIN:
     4015627380837
Suchbegriffe:
Containerelektroheizung
E-Konvektor Container
Elektro-Schnellheizer (Mehrzweckhau...
Elektroheizung Brandschutzcontainer
Dimplex DX 512E - Heizelement - Wandbefestigung - 1200 W - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung
Farbe
Weiß
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, Frostschutz, Kippschutz
Besondere Merkmale
Turbomodus
Heizkapazität
1200 W
Heizmethode
Konvektion
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP20, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, RoHS 2015/863/EU, Directive 2015/1188/EU
Abmessungen und Gewicht
Breite
58.5 cm
Tiefe
12.3 cm
Höhe
38.3 cm
Gewicht
3.8 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1200 W
Kabellänge
1.5 m
Spannung
230 V / 50 Hz
Steckertyp
Euro
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Steuerelemente
Drehrad
Temperatureinstellung
P2 (1200 W), P1 (800 W)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.