Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etherma SOLAMAGIC S1+ SM-S1-PLUS-2000-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8930944
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     9300176
EAN/GTIN:
     4026911111143
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Infrarotheizer
Die Premium-Infrarotheizung SOLAMAGIC S1+ besticht nicht nur durch ihr verbessertes, blendfreies Solastar-HP-Heizrohr, sondern auch durch das einfache und schnelle Montagesystem und die integrierte Einschaltstrombegrenzung. Das Gehäuse ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und besticht durch sein elegantes Design. Das Solastar-HP-Heizrohr verbindet zudem eine angenehmere Lichtfarbe mit einem perfekten thermischen Verhalten mit minimalem Restlicht und einer langen Lebensdauer. Gerade im Außenbereich lassen sich Infrarot-Heizstrahler sehr flexibel einsetzen und schaffen konstante, angenehme Wärmezonen auf Balkonen, Terrassen oder auch in der Außengastronomie. Aufgrund der kurzen Wellenlänge durchdringt Infrarot-Wärmestrahlung die Luft besonders effizient, ist keinen Windverwehungen ausgesetzt und garantiert hohe Betriebskosteneinsparungen im Vergleich zu Gasstrahlern.
Etherma SOLAMAGIC S1+ SM-S1-PLUS-2000-T - Heizelement - Wandbefestigung, Deckenbefestigung - 2 kW - Titan
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung, Deckenbefestigung
Farbe
Titan
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Material
Aluminium
Heizkapazität
2 kW
Heizmethode
Infrarot
Umgebung
Innen und draußen
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP44, TUV Nord
Abmessungen und Gewicht
Breite
52 cm
Tiefe
9.2 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
3.5 kg
Energieversorgung
Kabellänge
0.5 m
Spannung
230 V / 50 Hz
Steckertyp
Euro
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,61*
€ 458,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,15*
€ 457,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,05*
€ 439,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,57*
€ 423,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,61*
€ 383,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
9100792-2
ab € 70,29*
Zubehör
Etherma
9300048
ab € 35,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.