Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etherma SOLAMAGIC S1+ SM-S1-PLUS-1400-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8930941
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     9300170
EAN/GTIN:
     4026911111082
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Infrarotheizer
Die Premium-Infrarotheizung SOLAMAGIC S1+ ist beeindruckend. Das Gehäuse ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und besticht durch sein elegantes Design. Das Solastar-HP-Heizrohr verbindet zudem eine angenehmere Lichtfarbe mit perfektem thermischen Verhalten bei minimalem Restlicht und einer langen Lebensdauer. Gerade im Außenbereich lassen sich Infrarot-Heizstrahler sehr flexibel einsetzen und schaffen konstante, angenehme Wärmezonen auf Balkonen, Terrassen oder auch in der Außengastronomie. Aufgrund der kurzen Wellenlänge durchdringt Infrarot-Wärmestrahlung die Luft besonders effizient, ist keinen Windverwehungen ausgesetzt und garantiert hohe Betriebskosteneinsparungen im Vergleich zu Gasstrahlern.
Etherma SOLAMAGIC S1+ SM-S1-PLUS-1400-T - Heizelement - Wandbefestigung, Deckenbefestigung - 1.4 kW - Titan
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung, Deckenbefestigung
Farbe
Titan
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Material
Aluminium
Heizkapazität
1.4 kW
Heizmethode
Infrarot
Umgebung
Innen und draußen
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP44, TUV Nord
Abmessungen und Gewicht
Breite
52 cm
Tiefe
9.2 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
3.42 kg
Energieversorgung
Kabellänge
0.5 m
Spannung
230 V / 50 Hz
Steckertyp
Euro
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,81*
€ 424,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,28*
€ 422,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,17*
€ 408,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,54*
€ 392,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,31*
€ 351,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
9100792-2
ab € 70,29*
Zubehör
Etherma
9300048
ab € 35,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.