Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Schere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8930255
Hersteller:
     BESSEY Group
Herst.-Nr.:
     D820-250
EAN/GTIN:
     4010220029992
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
BESSEY - Schere - 250 mm - 105 mm (Packung mit 12)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Schere
Gewicht
100 g
Packungsmenge
12 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Packungstyp
Hängeverpackung
Klingenmaterial
Rostfreier Stahl
Schneidegerät
Merkmale
Weiche Polstereinsätze
Größe
250 mm
Klingenbreite
105 mm
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D860-200
ab € 8,88*
Ähnlich
BESSEY Tool
D820-200
ab € 6,13*
Ähnlich
RS Pro
487117
ab € 25,74*
Ähnlich
RS Pro
487107
ab € 25,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.