Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     4249L-126-40
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     126-40
EAN/GTIN:
     5705730126406
Suchbegriffe:
Lavalier-Mikrofone
Lavalier-Mikrophone
Mono-Mikrofone
mono mikrofone
Dieses kleine und diskrete Mikrofon bietet Ihnen eine erstklassige Sprachwiedergabe. Mit dem kleinen Clip können Sie es einfach an Ihrem Hemd befestigen. Es ist sofort einsatzbereit, wenn Sie es über USB an Ihren Computer anschließen. Dieses Mikrofon ist auch sehr nützlich bei Online-Meetings, bei denen eine hohe Qualität der Tonwiedergabe wichtig ist.
Sandberg - Mikrofon - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.4 cm
Tiefe
1.8 cm
Höhe
3.8 cm
Gewicht
30 g
Produkttyp
Mikrofon - USB
Packungstyp
Hängebox
Empfohlene Verwendung
Konferenz - Streaming
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Mikrofonclip
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Windows 10, macOS, Windows 8, Windows 7, Windows 11
Kabeldetails
Mikrofonkabel - 3 m
Audioausgang
Besonderheiten
48 kHz Abtastrate
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon (4 PIN USB Type A)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
8.8 cm
Transporttiefe
2.9 cm
Transporthöhe
12.1 cm
Transportgewicht
62 g
Mikrofon
Typ
Klemme
Formfaktor
Lavaliermikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
-38 dB
Stromversorgungsspannung für Mikrofon (Gleichstrom)
5 V
Frequenzgang
50 - 18000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Empfindlichkeitsbereich
+/- 3dB
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4249
832
pro Stück
€ 10,00*
ab € 9,73*
€ 13,77*
3 Tage
4
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,00*
€ 18,31*
7 Tage
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,38*
€ 32,46*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 26,98*
€ 37,19*
Preise: Lager 4249
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4249
Versand: Lager 4249
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 55,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.