Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Cetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8929660
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YH03X1-B5UA00
EAN/GTIN:
     4711081911029
Suchbegriffe:
Asus Headsets
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
ROG Cetra sind USB-C-Gaming-Ohrhörer, die mehrere Plattformen unterstützen, darunter Mobiltelefone, PC, Mac und Nintendo Switch. Ausgestattet mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) und dem innovativen Ambient-Modus können Sie mit den ROG Cetra ganz in Ihre Spiele, Musik und andere Medien eintauchen, ohne abgelenkt zu werden, und bei Bedarf die Geräusche der Außenwelt sofort hören. Exklusive 10-mm-ASUS-Essence-Treiber liefern optimierten Gaming-Klang und kräftige Bässe, und eine Auswahl an Silikonaufsätzen und -Ohrstöpseln in drei Größen sowie ein Paar Schaumstoff-Ohrstöpsel sorgen für einen perfekten Sitz, der bequem und sicher ist. Entfliehen Sie dem Stadtlärm mit der gemeinsam mit Sony entwickelten Active Noise Cancellation (ANC)-Technologie und tauchen Sie ganz in Ihr Spiel ein. ROG Cetra schirmt unerwünschte Geräusche ab und sorgt für ein natürlicheres Klangerlebnis mit einer besseren Darstellung von hohen Frequenzen und einem definierten, unverzerrten Bereich niedriger Frequenzen. Mit natürlicher Audiowiedergabe und ungestörtem Hörgenuss in jeder Umgebung erleben Sie eine neue Dimension des mobilen Spiel- und Unterhaltungsgenusses. Der exklusive 10-mm-ASUS-Essence-Treiber mit einem breiten Frequenzgang von 20-40 kHz sorgt für unglaublich starke Bässe und einen optimierten Gaming-Sound, sodass Sie ein außergewöhnlich intensives und detailliertes Klangerlebnis genießen können.
ASUS ROG Cetra - Ohrhörer mit Mikrofon - im Ohr - kabelgebunden - aktive Rauschunterdrückung - USB-C - Geräuschisolierung
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
26 g
Produkttyp
Ohrhörer - kabelgebunden - USB-C
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, Kabelclip, 3 Ohrstöpsel, 3 Ohrhaken, Ohrstöpselpaar aus Formgedächtnis-Schaumstoff
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Rote Hintergrundbeleuchtung
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
10.8 mm
Active Noise Canceling
Ja
Frequenzgang
20 - 40000 Hz
Geräuschdämmung
Ja
Kabel
Kabellänge
1.25 m
Mikrofon
Typ
Kabel
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
-40 dB
Frequenzgang
50 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.