Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

beyerdynamic Free BYRD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8929469
Hersteller:
     beyerdynamic
Herst.-Nr.:
     728934
EAN/GTIN:
     4010118728938
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Erleben Sie eine neue Ebene der Audioqualität mit den kabellosen Beyerdynamic Free BYRD Ohrhörern. Diese Ohrhörer wurden für diejenigen entwickelt, die Klarheit und Komfort suchen, und verfügen über Bluetooth 5.2-Technologie für eine stabile Verbindung. Mit einem Frequenzgang von 10 - 22000 Hz genießen Sie eine beeindruckende Stereo-Klangwiedergabe, die jede Note Ihrer Lieblingssongs hervorhebt. Die aktive Geräuschunterdrückung mit Hybrid ANC sorgt für ein ungestörtes Hörerlebnis, sodass Sie sich ohne externe Ablenkungen auf das Wesentliche konzentrieren können. Die benutzerfreundlichen Bedienelemente machen es einfach, die Wiedergabe zu steuern, die Lautstärke zu regeln und mit dem Sprachassistenten zu interagieren, ohne nach dem Gerät greifen zu müssen. Die Free BYRD Ohrhörer sind mit der Qualcomm Clear Voice Capture Technologie ausgestattet, die selbst in lauten Umgebungen für klare Gespräche sorgt. Mit einem wiederaufladbaren Akku und einem praktischen USB-C-auf-USB-A-Kabel sind diese Ohrhörer perfekt für den mobilen Einsatz geeignet. Ihr spritzwassergeschütztes Design und die Kompatibilität mit verschiedenen Geräten machen sie bereit für jedes Abenteuer.
beyerdynamic Free BYRD - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Grau
Kompatibilität
Android Telefon, Android Tablet, iPhone, iPad
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Zusätzliche Funktionen
Transparenzmodus
Merkmale
LED-Kontrollleuchte, Touchcontrol
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohrhörer: 7 g ¦ Ladekoffer: 6.8 cm x 3 cm x 4.3 cm / 60 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Spritzwassergeschützt
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
5 Paar Ohrstöpsel aus Silikon, 3 Paar Ohrstöpsel aus Schaumstoff, USB-C auf USB-A Kabel, Kabelloses Ladecase
Kennzeichnung
IPX4, RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, EMC, EN 55032:2015/A1:2020, EN 55035:2017/A11:2020, EN 301489-1, EN 301.489.3, EN 301489-17, EN 300328:2017, EN 62368-1: 2018, EN 62479:2010, EN 50566:2017, WEEE, FCC Part 15, RCM, EAC, UKCA, Qi
Kabeldetails
USB-C auf USB-A Kabel - ablösbar
Stromversorgung
Batterie
Wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
11 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe (mit einer Ladung): bis zu 11 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit Ladecase): bis zu 15 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit 10 Min. Ladung): bis zu 70 Min.
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Qualcomm Clear Voice Capture technology, Google Fast Pair, Niedriglatenz-Modus
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Audio/Video Control Transport Protocol (AVCTP), Audio/Video Distribution Transport Protocol (AVDTP), Serial Port-Profil (SPP), Device Identification Profile (DID), Radio Frequency Communication (RFCOMM), General Audio/Video Distribution Profile (GAVDP)
Frequenzgang
10 - 22000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Hybrid ANC
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Bluetooth Audio Codec
AAC, aptX Adaptive, SBC
Fernbedienung
Steuerung
Abspielen/Pause, aktive Geräusch-unterdrückung/Transparenz, Nächster/vorheriger Titel, Sprachassistent, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Anruf ablehnen, Halten
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Mit Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, Siri
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Mit Mikrofonen
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 241,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,98*
€ 287,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,65*
€ 285,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,23*
€ 272,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,62*
€ 256,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,15*
€ 232,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.