Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR One Gen 3 - iOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8928793
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     435-0004-03
EAN/GTIN:
     0812462023974
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
flir infrarotkameras
FLIR One Gen 3 - iOS - Combo-Modul Wärmebildkamera und visuelle Kamera - an Smartphone anschließbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Combo-Modul Wärmebildkamera und visuelle Kamera - an Smartphone anschließbar
Digital-Video-Format
MOV
Schnittstelle
Lightning
Bildaufnahmeformat
Radiometric JPEG
Unterstützte Hostgeräteplattform
iOS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre mit Produktregistrierung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Batterie
Betriebszeit (bis zu)
1 Stunde(n)
Batterietyp
Integriert
Objektivsystem
Fokuseinstellung
Fixfokus
Min. Fokussierungsabstand
15 cm
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Laden über USB, Bildoptimierungstechnologie MSX
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.7 cm
Tiefe
1.4 cm
Höhe
3.4 cm
Gewicht
34.5 g
Verbindungen
Anschlusstyp
Apple Lightning (Lightning) ¦ USB (nur Stromversorgung) (USB Type-C)
Merkmale der Wärmebildkamera
Auflösung
80 x 60
Bildwiederholrate
8.7 Hz
Spektralbereich
8-14 µm
Thermometriebereich
-20 °C bis 120 °C
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
80 x 60 - Wärmebildaufnahmen ¦ JPEG 1440 x 1080 - visuelle Aufnahmen
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 244,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,61*
€ 291,086
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,47*
€ 279,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,56*
€ 212,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,60*
€ 200,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,74*
€ 185,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,59*
€ 175,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.