Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Speak2 75 MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-6629
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     2775-109
EAN/GTIN:
     5706991026849
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Filztasche
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Das ist die Speak2 75, deine persönliche Konferenzlösung für hybrides Arbeiten. Sie passt in jede Tasche und ist damit ideal für Meetings vom Couch- oder Küchentisch oder wechselnden Arbeitsplätzen auf Businessreisen aus. Das ist die nächste Generation der professionellen mobilen Konferenzlösung, ausgestattet mit modernster Technologie. Mit dem fortschrittlichen Super-Breitband-Audio, der präzisen Mikrofonleistung und einer Technologie, die auch die feinsten Nuancen deiner Stimme hervorhebt, kann dein heutiger Meetingraum ein kleiner Besprechungsraum, die Couch oder ein Wohnmobil am Strand sein.
Jabra Speak2 75 MS - Freisprechtelefon - Bluetooth - kabellos - USB-C, USB-A - Dunkelgrau - Certified for Microsoft Teams Rooms, Optimized for Microsoft Teams, Microsoft Swift Pair-zertifiziert
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.25 cm
Tiefe
13.25 cm
Höhe
3.5 cm
Gewicht
466 g
Farbe
Dunkelgrau
Produkttyp
Freisprechtelefon - Bluetooth - kabellos - USB-C, USB-A
Zusätzliche Funktionen
LED-Leuchten
Merkmale
Full Duplex Technology
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Schutz
Wasserdicht, Staubschutz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Beutel Hülle
Kennzeichnung
IP64
Enthaltene Software
Jabra Sound+, Jabra Xpress, Jabra Direct
Kabeldetails
USB-Kabel - ablösbar - 75 cm
Software-Zertifizierung
Certified for Microsoft Teams Rooms, Optimized for Microsoft Teams, Microsoft Swift Pair-zertifiziert
Stromversorgung
Ladezeit
5 Stunde(n)
Kapazität
4700 mAh
Batterie
Akku für Freisprecheinrichtung wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
32 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
Akustische Echokompensation, Nachhallreduzierung, Super Breitband
Rauschabstand
72 dB
Membran
65 mm
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
80 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein/Aus, Annehmen/Beenden
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
15.3 cm
Transporttiefe
15.5 cm
Transporthöhe
4.9 cm
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Besonderheiten
Automatische Anpassung der Lautstärke (AGC)
Audioeingang - Daten
MEMS-direktional - 150 - 14000 Hz
Frequenzgang
150 - 14000 Hz
Mit Mikrofonen
4
Betriebsart des Mikrofons
MEMS-direktional
Geräuschunterdrückung
Ja
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
81
pro Stück
€ 2,90*
ab € 179,37*
€ 213,23*
2 Tage
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 180,40*
€ 215,07*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 182,74*
€ 216,40*
1 Tag
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 185,88*
€ 220,63*
pro Stück
Frei Haus
ab € 186,94*
€ 221,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,23*
€ 253,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,94*
€ 246,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,55*
€ 227,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,85*
€ 217,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,37*
€ 213,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.