Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Speak2 55 MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-6625
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     2755-109
EAN/GTIN:
     5706991027303
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Filztasche
Flexible Freisprechlösung der nächsten Generation mit überragendem professionellem Sound. Dein Büro, dein provisorisches Homeoffice in der Abstellkammer oder dein Baumhaus im Garten. Mit etwas Vorstellungskraft kannst du jeden Ort auf magische Weise in einen Meetingraum verwandeln. Du musst du nur die Einschalttaste drücken. Die Speak2 55 ist in jeder Hinsicht ein Upgrade. Sie bietet dir ein deutlich kraftvolleres Sounderlebnis, eine ultrafortschrittliche Mikrofontechnologie und noch mehr Flexibilität. Alles, was du jetzt noch brauchst, bist du selbst.
Jabra Speak2 55 MS - Freisprechtelefon - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - USB-C, USB-A - Dunkelgrau - Zertifiziert für Microsoft Teams, Microsoft Swift Pair-zertifiziert
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
3.3 cm
Gewicht
280 g
Farbe
Dunkelgrau
Produkttyp
Freisprechtelefon - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - USB-C, USB-A
Zusätzliche Funktionen
LED-Leuchten
Merkmale
Full Duplex Technology
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Schutz
Wasserdicht, Staubschutz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Beutel Hülle
Kennzeichnung
IP64
Enthaltene Software
Jabra Sound+, Jabra Xpress
Kabeldetails
USB-Kabel - ablösbar - 80 cm
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams, Microsoft Swift Pair-zertifiziert
Stromversorgung
Ladezeit
5 Stunde(n)
Kapazität
900 mAh
Batterie
2 x Akku für Freisprecheinrichtung wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
12 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
Akustische Echokompensation
Membran
50 mm
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
100 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.1
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein/Aus, Annehmen/Beenden
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
14.2 cm
Transporttiefe
13.9 cm
Transporthöhe
4.65 cm
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Besonderheiten
Automatische Anpassung der Lautstärke (AGC)
Audioeingang - Daten
MEMS-direktional - 150 - 7000 Hz
Frequenzgang
150 - 7000 Hz
Mit Mikrofonen
4
Betriebsart des Mikrofons
MEMS-direktional
Geräuschunterdrückung
Ja
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
500
pro Stück
€ 2,90*
ab € 90,60*
€ 113,26*
2 Tage
49
pro Stück
€ 6,90*
ab € 90,90*
€ 113,27*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 90,65*
€ 113,74*
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,61*
€ 116,50*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 93,92*
€ 116,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,80*
€ 133,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,09*
€ 121,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.