Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Speak2 40 MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-6623
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     2740-109
EAN/GTIN:
     5706991027273
Suchbegriffe:
Filztasche
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Kopfhörer
Mobile Freisprechlösung für Konferenzen mit professionellem Sound der nächsten Generation. Die Bühne gehört dir beziehungsweise das Wohnzimmer. Oder der Esstisch. Oder der kleine Klapptisch am Sitz vor dir im Zug. Du kannst im Prinzip von überall aus an einem Meeting teilnehmen - denn deine Speak2 40 ist immer einsatzbereit. Jabra hat die nächste Generation seiner weltweit führenden Freisprechlösungen mit Vollduplex-Audio, moderner Mikrofontechnologie und fortschrittlichen Lautsprechern ausgestattet, damit du die Vorteile des hybriden Arbeitens nutzen kannst.
Jabra Speak2 40 MS - Freisprechtelefon - kabelgebunden - USB-C, USB-A - Dunkelgrau - Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
3.3 cm
Gewicht
245 g
Farbe
Dunkelgrau
Produkttyp
Freisprechtelefon - kabelgebunden - USB-C, USB-A
Zusätzliche Funktionen
LED-Leuchten
Merkmale
Full Duplex Technology
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Schutz
Wasserdicht, Staubschutz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Beutel Hülle
Kennzeichnung
IP64
Enthaltene Software
Jabra Sound+, Jabra Xpress
Kabeldetails
USB-Kabel - ablösbar - 80 cm
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
Akustische Echokompensation
Membran
50 mm
Frequenzgang
100 - 20000 Hz
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein/Aus, Annehmen/Beenden
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
15.3 cm
Transporttiefe
15.5 cm
Transporthöhe
4.9 cm
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Besonderheiten
Automatische Anpassung der Lautstärke (AGC)
Audioeingang - Daten
MEMS-direktional - 150 - 7000 Hz
Frequenzgang
150 - 7000 Hz
Mit Mikrofonen
4
Betriebsart des Mikrofons
MEMS-direktional
Geräuschunterdrückung
Ja
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
452
pro Stück
€ 2,90*
ab € 79,20*
€ 97,91*
3 Tage
11
pro Stück
€ 6,00*
ab € 79,54*
€ 97,93*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 81,73*
€ 100,11*
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,90*
€ 100,85*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 81,90*
€ 101,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,44*
€ 112,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.