Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seek CompactPRO - Android


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8926754
Hersteller:
     Seek Thermal
Herst.-Nr.:
     CQ-AAAX
EAN/GTIN:
     0859356006316
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
wärmebildkamera 320x240 pixel
Seek CompactPRO - Android - Wärmebildkameramodul - an Smartphone anschließbar - 0.0768 MPix
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Wärmebildkameramodul - an Smartphone anschließbar
Typ des optischen Sensors
VOx
Wirksame Sensorenauflösung
76.800 Pixel
Schnittstelle
USB-C
Sensorauflösung
0.0768 Megapixel
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Wasserdichter Tragebeutel
Objektivsystem
Fokuseinstellung
Manuell
Max. Sichtwinkel
32 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Einstellbarer Emissionsgrad, einstellbare thermische Spanne, 15 Hz Bildrate
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.45 cm
Tiefe
2.54 cm
Höhe
2.54 cm
Gewicht
14.2 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
9.5 cm x 4.45 cm x 17.8 cm / 235 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-C)
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
320 x 240 - Wärmebildaufnahmen
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 468,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,48*
€ 666,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,07*
€ 633,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 526,22*
€ 626,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,35*
€ 588,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,76*
€ 572,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,73*
€ 557,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.