| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8926563 Herst.-Nr.: CT-AAA EAN/GTIN: 0855753005013 |
| |
|
| | |
| Seek CompactXR - Android - Wärmebildkameramodul - an Smartphone anschließbar - 0.032 MPix Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Wärmebildkameramodul - an Smartphone anschließbar | | Typ des optischen Sensors | VOx | | Wirksame Sensorenauflösung | 31.980 Pixel | | Schnittstelle | USB-C | | Sensorauflösung | 0.032 Megapixel | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Wasserdichter Tragebeutel | Objektivsystem | Fokuseinstellung | Manuell | | Max. Sichtwinkel | 20 Grad | Zusätzliche Funktionen | Zusätzliche Funktionen | 9 Hz Bildrate, einstellbarer Emissionsgrad | Abmessungen und Gewicht | Breite | 4.45 cm | | Tiefe | 2.54 cm | | Höhe | 2.54 cm | | Gewicht | 14.2 g | | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 9.5 cm x 4.45 cm x 17.8 cm / 235 g | Verbindungen | Anschlusstyp | USB (USB Type-C) | Belichtung und Weißabgleich | Belichtungsfunktionen | Automatisch | Speicher / Speicherkapazität | Bildspeicherung | 206 x 156 - Wärmebildaufnahmen |
|
| | |
| | | |
| |