Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNOLD 86460 Lüfter/Heizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8925733
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     86460
EAN/GTIN:
     4011689864605
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Badheizlüfter
Heizgebläse
UNOLD 86460 - Lüfter/Heizlüfter - zum Aufstellen - Schwarz/Weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Farbe
Schwarz/Weiß
Produkttyp
Lüfter/Heizlüfter
Funktionen
Kühlend, Heizung
Material
Kunststoff, Metall
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, Umkippschalter
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 15 m²
Luftstromsteuerung
70°-Schwenk
Heizkapazität
1800 W
Heizmethode
Keramiklüfter
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP21
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.6 cm
Tiefe
14.3 cm
Höhe
28.9 cm
Gewicht
1.7 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1800 W
Kabellänge
1.4 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Temperatureinstellung
P1 (900 W), P2 (1800 W)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.