Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG BHG 755 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8925699
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     238711
EAN/GTIN:
     4041056033648
Suchbegriffe:
Bad-Heizkörper
Badheizkörper
Badheizung
Handtuchtrockner
AEG BHG 755 W - Handtuchtrockner - Wandbefestigung - 0.75 kW - Traffic White
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung
Farbe
Traffic White
Produkttyp
Handtuchtrockner
Funktionen
Heizung
Besondere Merkmale
Turbomodus
Heizkapazität
0.75 kW
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP24
Abmessungen und Gewicht
Breite
48 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
146 cm
Gewicht
16 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
750 W
Spannung
230 V
Nennstrom
3.3 A
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
LCD-Bildschirm
Steuerungstyp
Elektronisch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 391,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,21*
€ 557,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,83*
€ 556,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,34*
€ 525,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,50*
€ 507,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,14*
€ 465,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.