Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BR 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8925434
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     606.17
EAN/GTIN:
     4211125606176
Suchbegriffe:
Insektenstichheiler
Stichheiler
Insektenstiche und -bisse lassen sich auf natürliche Art schwer vermeiden. Für die Behandlung ohne chemische Zusätze wurde der Insektenstichheiler BR 60 entwickelt. Das Must-have zu Hause und unterwegs.
Beurer BR 60 - Insektenstichmittel - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Insektenstichmittel - schnurlos
Kategorie
Schmerztherapie, persönliche Gesundheit
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
3.59 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
9.83 cm
Gewicht
47 g
Energieversorgung
Spannung
1.5 V
Batterietyp
AAA
Stromquelle
Batterie
Anzahl benötigter Batterien
2
Schmerztherapie
Simulationstyp
Heat
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.