| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8925392 Herst.-Nr.: 42062570111 EAN/GTIN: 4008496970551 |
| |
|
| | |
| Der Compact smooth&silky Damenrasierer WSF4810 verfügt über einen angewinkelten Scherkopf, der optimal den Körperkonturen folgt. Der Compact smooth&silky Damenrasierer WSF4810 ist mit einer frei beweglichen Scherfolie und 2-Trimmern, mit abgerundeten Schneidklingen, ausgestattet und ist ideal für die Bikinizone geeignet. Der Compact smooth & silky Damenrasierer WSF4810 ist für die Nass- und Trockenanwendung und somit auch für die Anwendung unter der Dusche geeignet. Der Damenrasierer ist batteriebetrieben und im Lieferumfang enthalten sind 2x AAA VARTA Batterien. Der Aufhänger eignet sich ideal zum Verstauen. Remington Compact WSF4810 smooth & silky - Ladyshaver - schnurlos Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Ladyshaver - schnurlos | | Kategorie | Schönheit, Haarentfernung | | Nutzung | Trocken, nass | Herstellergarantie | Garantie | 2 Jahre | | Garantiedetails | 3 Jahre mit Produktregistrierung | Verschiedenes | Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | Reinigungsbürste ¦ AAA-Batterie x 2 | Energieversorgung | Batterietyp | AAA | | Stromquelle | Batterie | | Anzahl benötigter Batterien | 2 | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Breite (Versand) | 12.5 cm | | Tiefe (Versand) | 6.5 cm | | Höhe (Versand) | 16 cm | | Gewicht (Versand) | 253 g | Rasierer, Trimmer und Epilierer | Besonderheiten | Hypoallergen | | Rasierkopftyp | Schwenkbarer Kopf | | Rasierer Typ | Folie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |