Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Entfernungsmesser (Laser) 6 x 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8924192
Hersteller:
     Meade Instruments
Herst.-Nr.:
     9625800
EAN/GTIN:
     4007922073934
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Mit dem BRESSER 6x24 OLED-Laserentfernungsmesser können Sie die Entfernung zwischen Ihrem Standort und einem Objekt, Tier oder Gebäude zuverlässig bestimmen. Das Gerät ist sehr einfach zu bedienen: einfach einschalten, durch das Okular schauen, das Fadenkreuz auf das zu messende Objekt legen und dann die Taste drücken. Auf dem hochwertigen OLED-Display wird die Entfernung in Metern angezeigt, mit einer Messgenauigkeit von ±0,2 m bis ±0,5 m. Dank des ungefährlichen 905-nm-Laserstrahls kann das Gerät Entfernungen in Sekundenbruchteilen ermitteln. Das Ziel kann in einer Entfernung von bis zu 800 m geortet werden. Der Entfernungsmesser verfügt außerdem über eine tolle Zusatzfunktion für bewegte Objekte: einen Geschwindigkeitsmesser. Damit können Sie im Handumdrehen feststellen, wie schnell sich etwas auf Sie zu, von Ihnen weg oder an Ihnen vorbei bewegt - bei Geschwindigkeiten von bis zu 300 km/h.
Bresser - Entfernungsmesser (Laser) 6 x 24 - integrierter Geschwindigkeitsmesser
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.1 cm
Höhe
7.6 cm
Gewicht
230 g
Länge
10.9 cm
Gehäusematerial
Kunststoff
Optisches System
Entfernungsmesser
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Tragetasche
Hülle
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, Tragriemen (Handgelenk)
Batterie
Typ
Batterie - CR2
Technologie
Lithium
Mitgelieferte Anzahl
1
Erforderliche Anzahl
1
Optisches System
Vergrößerung
6 x
Objektivdurchmesser
24 mm
Besondere Funktionen
Integrierter Geschwindigkeitsmesser
Dioptrischer Korrekturbereich
± 5,0 Dioptrien
Min. Fokussierungsabstand
4 m
Sichtweite
122.5 m / 1000 m
Eckiges Sichtfeld (Real)
7 Grad
Entfernungsmesser
Typ
Laser
Messbereich
Bis 800 m
Sicherheit
Klasse 1
Messgenauigkeit
± 0.5m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
466 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,09*
€ 326,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,95*
€ 320,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,97*
€ 298,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,07*
€ 280,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,33*
€ 265,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.